※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゼンシン
ゼンシンの 継手・パイプ
ゼンシンの 継手
ゼンシンの 防振継手・伸縮継手
フッ素樹脂製防振継手(フランジ型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49061984
品番
ZTF-5000-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥31,400
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬性、耐食性、耐候性に優れ、高い防振性も備えています。
呼び径(A)
25
材質
フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)、フランジ部:鋳鉄(FCD450)
呼び径(B)
1
用途
配管の振動、伸縮及び偏芯の吸収。
トラスコ品番
420-4336
形状
フランジ
全長(mm)
45
質量(kg)
1.5
最高圧力使用(MPa)
1(常温時)
適合流体
冷温水・薬液・食品・純水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49061984
ZTF-5000-25
12840557
ZTF-5000
フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイント
ゼンシン
1本
¥
37,980
税込
¥
41,778
注文コードが変更になりました