ZTF-5000-80 フッ素樹脂製防振継手(フランジ型) ゼンシン 49062036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂製防振継手(フランジ型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49062036 品番ZTF-5000-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥66,700
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

耐薬性、耐食性、耐候性に優れ、高い防振性も備えています。

呼び径(A)80 材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)、フランジ部:鋳鉄(FCD450) 呼び径(B)3 用途配管の振動、伸縮及び偏芯の吸収。 トラスコ品番420-4387 形状フランジ 全長(mm)85 質量(kg)4.2 最高圧力使用(MPa)1(常温時) 適合流体冷温水・薬液・食品・純水

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49062036 ZTF-5000-80 12840609 ZTF-5000 フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイント ゼンシン フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイント ゼンシン 1本 78,980 税込86,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする