※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アクリルラッカースプレーTRY

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) つやなしブラック トラスコ品番419-6678 注文コード49063296 品番222T004-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・トラスコ品番など26種類から選べます 他の種類を見る

高光沢で乾燥が速く、乾くと日光や雨に強い塗膜になります。
可変ノズル使用(楕円)。簡単にガス抜きが出来るガス抜きキャップつきです。

つやなしブラック 主な用途鉄部、木部 使用場所屋内外兼用 油性 or 水性油性 用途日曜大工、工作品、シャッター、自転車、ガーデニング用品などの鉄部・木部やマーキングに。(床は除く) トラスコ品番419-6678 乾燥時間(分)約30(夏30℃)、約50(冬10℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6〜1.1 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

乾きが速くきれいな仕上がり アクリルラッカースプレーTRY(ラッカースプレー)
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49063305
2024-04-22
用途:
DIY利用

安価が魅力で購入。何の問題もなく使え、役立ちました。

対象商品:
49063314
2024-04-16
用途:
各種工作物への色付け
その他業種

価格も安価と思われ、使い勝手も良く又購入をしたいと思っています。

対象商品:
49063296
2023-03-30
用途:
バイクや自動車の部品塗装に使用。
リサイクルバイク スクルド 様

艶消し黒でもムラになりにくい、とても使いやすいスプレーラッカーです。ホームセンター等では取り扱いがなくなってしまい、入手し辛くなってしまいました。モノタロウならいつでも入手できるので助かります。

対象商品:
68505263
2022-11-13
用途:
塗装
建設業・工事業

綺麗な青色のラッカースプレーを探していて見つけました。マリンブルーをチョイスしました。アクリルの方が色合いが良く塗装も強く長持ちします。ニッペアクリルラッカーをいつも買っています。

対象商品:
49063287
2022-12-01
用途:
金属部分のサビ止めに使用しました、

鉄部分のサビ止めに使用しました、クリアーは吹いていないのに、光沢のある深い黒に塗れました。

対象商品:
68505324
2022-11-09
用途:
デコレーション塗装用
教育・研究機関

屋外型の大型クリスマスリースを創作しており、使用する松ぼっくりの着色に使用しています。とても塗りやすいスプレーで、発色も期待以上の出来上がりでした。

対象商品:
49063305
2022-09-29
用途:
機械の日焼け防止塗装に使用

膜厚は、測定してませんが今後耐久年数の確認経過観察してみます。

対象商品:
68505263
2022-01-06
用途:
工事現場における位置マーキングなど
株式会社宮尾組 様 (建設業・工事業)

見やすい色で価格も安いので助かります。土のマーキングすると意外に赤は見えにくいのでマリンブルーやスカイブルーと呼ばれれるモノが一番視認性が高いと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする