※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

99616-14-220L NCスポットドリル ホルダ Nine9 49063594 99616-14-220L NCスポットドリル ホルダ Nine9 49063594

NCスポットドリル ホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49063594 品番 99616-14-220L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

チップデザインが特殊形状のため高寿命です。1個のチップでモミツケ加工、面取り加工、V溝入れ加工・刻印加工が可能です。独創的なチップデザインとコーティングで高速加工が可能です。

シャンク径(Φmm)20 全長(mm)220 トラスコ品番421-1197 質量(g)529 先端角(°)90 用途CNC旋盤、CNC複合旋盤、マシニングセンターでの面取り加工・モミツケ加工・V溝加工・刻印加工用。 仕様一枚刃 種別インサート交換式ホルダー 最大加工径D(Φmm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする