Nine9
Nine9の 面取り・バリ取り
Nine9の 位置決めドリル(リーディングドリル)
刻印カッター ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49063621
品番
99619-V045-06
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
チップデザインが特殊形状のため高寿命です。独創的なチップデザインとコーティングで高速加工が可能です。
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
40
用途
CNC複合旋盤、マシニングセンターでの刻印加工用。
仕様
一枚刃
トラスコ品番
421-1227
種別
インサート交換式ホルダー
質量(g)
36
先端角(°)
45