Nine9
Nine9の 面取り・バリ取り
Nine9の 位置決めドリル(リーディングドリル)
NCスポットドリル チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
49063655
品番
N9MT05T1CT-NC9076
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
NCスポットドリルホルダー用インサートです。特殊なインサートデザインの為、超寿命です。独創的なインサートデザインとコーティングで高速可能が可能です。
材質
超硬(K20F)
コーティング
DLC
トラスコ品番
421-1251
長さ(mm)
5
厚さ(mm)
1.8
用途
CNC旋盤、CNC複合旋盤、マシニングセンターでの面取り加工・モミツケ加工・V溝加工・刻印加工用。
質量(g)
14
先端角(°)
90
適合ホルダ
99616-06シリーズ
最大加工径D(Φmm)
6
コーナー数
2
ノーズアール(mm)
0.4