軽いので大変使いやすいです。今まで使っていたのと皿の大きさが小さいのが気になっていたがまったく問題なく使えるので気に入ってます。
同等品が多くありますが、2Kgまで1g精度で測定できます。小型でデザインもよく重宝してます。
また重力の影響を地域ことに設定できるようになっています。
コンパクトなサイズで収納にも困りません。
スイッチONで、表示が0gになるまでが速いので、ストレスがありません。
使用地域による重力の差を考慮して、地域を設定する機能があるのですが、精度向上のための本気度を感じました。