曜日別特売
KF-200-GR クッキングスケール タニタ 49063683

 

KF-200-GR クッキングスケール タニタ 49063683
KF-200-GR クッキングスケール タニタ 49063683

クッキングスケール

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
ひょう量(kg)2
最大計量(kg)2
内容量1台注文コード49063683品番KF-200-GR
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

料理やお菓子作りに必要な機能に絞った、使いやすくコンパクトなクッキングスケール。
電源ONから0g表示までが速く、すみやかに計量可能
水や粉を継ぎ足しながら量るときにも、スムーズに値が変化するので入れ過ぎを防げます。

グリーンひょう量(kg)2精度(0~500gまで)±2g、(500g~)±3g最小表示(g)1付属品お試し用乾電池材質(本体)ABS、(表示部)PET寸法(mm)幅110×高さ30×奥行154測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET質量(g)約216(乾電池含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本電源単4形乾電池×2本計量皿寸法(mm)幅110×奥行110最小目盛1g保証期間1年最大計量(kg)2最小目盛(g)1電池寿命約1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅110×高さ30×奥行154ひょう量単位kg
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49063656
2019-11-01
用途: 粉末飲料水の軽量
建設業・工事業

自分の使用目的には適材適所の商品です。お皿のへこみをもう少し凹んでいたらいいな。と思うことがあります。

対象商品 : 49063674
2017-10-29
用途: パン作り
飲食業

軽いので大変使いやすいです。今まで使っていたのと皿の大きさが小さいのが気になっていたがまったく問題なく使えるので気に入ってます。

対象商品 : 49063656
2017-09-15
用途: 料理等、使います
卸売・小売業

使いやすい。先に受け皿等乗せてスイッチを入れると0g表示から始まり只々使いやすいです。

対象商品 : 49063674
2017-09-10
用途: 精密な測量に使用
有限会社ミューテック

同等品が多くありますが、2Kgまで1g精度で測定できます。小型でデザインもよく重宝してます。
また重力の影響を地域ことに設定できるようになっています。

対象商品 : 49063674
2017-02-17
用途: お菓子作り、ペットのエサの計量
サービス業

コンパクトなサイズで収納にも困りません。
スイッチONで、表示が0gになるまでが速いので、ストレスがありません。
使用地域による重力の差を考慮して、地域を設定する機能があるのですが、精度向上のための本気度を感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする