Nine9
Nine9の 面取り・バリ取り
Nine9の 位置決めドリル(リーディングドリル)
NCスポットドリル チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
49063725
品番
N9MT11T3CT2T-H-NC9076
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
NCスポットドリルホルダー用インサートです。特殊なインサートデザインの為、超寿命です。独創的なインサートデザインとコーティングで高速可能が可能です。
材質
超硬(K20F)
コーティング
DLC
トラスコ品番
421-1324
長さ(mm)
11
厚さ(mm)
3.97
用途
CNC旋盤、CNC複合旋盤、マシニングセンターでの面取り加工・モミツケ加工・V溝加工・刻印加工用。
質量(g)
34
先端角(°)
90
適合ホルダ
99616-14シリーズ
最大加工径D(Φmm)
14
コーナー数
2
ノーズアール(mm)
0.8