刻印カッター チップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 49063804 品番 V06006T1W06-NC2071
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

NCスポットドリルホルダー用インサートです。特殊なインサートデザインの為、超寿命です。独創的なインサートデザインとコーティングで高速可能が可能です。

材質超硬(K20F) コーティングTiN トラスコ品番421-1405 先端角(°)60 最小加工径(Φmm)0.65 適合ホルダ99619-V060-06 用途CNC複合旋盤、マシニングセンターでの刻印加工用。 仕様炭素鋼・合金鋼・ステンレス・アルミニウムなどHRC30以下 長さ(mm)6.35 厚さ(mm)2 質量(g)17 最大加工径D(Φmm)2.7 コーナー数2 ノーズアール(mm)0.2 最小切込み量(mm)0.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49063786
2024-02-10
用途:
製品への刻印用刃物

毎度のリピート工具です。
耐久性とコストが釣り合ってると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする