※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V9MT12T3CT-NC2071 NCスポットドリル チップ Nine9 49063822 V9MT12T3CT-NC2071 NCスポットドリル チップ Nine9 49063822

NCスポットドリル チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 先端角(°)60 材質超硬(K20F) コーティングTiN 注文コード49063822 品番V9MT12T3CT-NC2071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は先端角・材質・コーティングなど14種類から選べます 他の種類を見る

NCスポットドリルホルダー用インサートです。特殊なインサートデザインの為、超寿命です。独創的なインサートデザインとコーティングで高速可能が可能です。

材質超硬(K20F) コーティングTiN トラスコ品番421-1421 長さ(mm)12.7 厚さ(mm)3.97 用途CNC旋盤、CNC複合旋盤、マシニングセンターでの面取り加工・モミツケ加工・V溝加工・刻印加工用。 質量(g)45 先端角(°)60 適合ホルダ99616-13V 最大加工径D(Φmm)13 コーナー数2 ノーズアール(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする