39199-8 スマートフォン用カメラアダプター ビクセン 49064042

39199-8 スマートフォン用カメラアダプター ビクセン 49064042
39199-8 スマートフォン用カメラアダプター ビクセン 49064042
39199-8 スマートフォン用カメラアダプター ビクセン 49064042

スマートフォン用カメラアダプター

(1件のレビュー)
内容量1台注文コード49064042品番39199-8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

スマートフォン(カメラ付)を天体望遠鏡など光学機器に取付けて撮影できます。適合条件を満たしていればフィーチャーフォンなどスマートフォン以外の端末でも撮影できます。
天体望遠鏡に取付けて月面や惑星の撮影、顕微鏡に取付けてミクロ撮影、フィールドスコープに取付けて野鳥の撮影などがお楽しみいただけます。
取付部を無段階で調整できるため、多くのスマートフォンに対応。
また天体望遠鏡、顕微鏡など円筒形の接眼部を持つ機器であれば柔軟に対応します。

適合
(スマートフォン)幅58~110mm、高さ108~200mm、厚さ15mm以下、レンズ中心から左10~40mm、右23~70mm以内、レンズ中心から上6~45mm、下81~158mm以内
(接続可能接眼部)Φ19~53mm、高さ20mm以上の円筒形
付属品補助スリーブ×3個、スペーサー×2個、取扱説明書寸法(mm)149×90×56(突起部含む)質量(g)178(補助スリーブ含む)耐荷重(g)約300以下(推奨)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49064042
2019-05-27
用途: 天文台来客者用の天体写真撮影器具として利用
有限会社 デジピット製造業

スマートフォンを固定するのに少しコツが必要です。X軸Y軸を両手で強く挟まないと緩くて動いてしまい、固定ネジを締めるためには手が3本必要になります。助手に手伝ってもらい固定ネジを締めてもらいます。助手のいない時は、強い輪ゴムを使い、固定してから輪ゴムを外します。
製品はガッチリしていて良いものです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする