定温乾燥器(タイマー・自然対流式)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49064758 品番 EO-300V
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥117,700
販売価格(税別)
107,000

視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。

外寸法(mm)400×410×630 庫内寸法(mm)300×300×300 対流方式自然対流 温度制御PID制御SSR出力 棚板耐荷重(kg)15 安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 庫内容量(L)27 外装スチール粉体塗装 内装ステンレス(SUS304) 温度調節範囲(℃)室温+20〜300 質量(kg)約30 電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付 温度分布(幅)25℃ at300℃ 付属品棚板レール2組、棚板2枚 最高温度到達時間約60分 シーズヒーター(W)1000 タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー 温度センサーK型熱電対 棚ピッチ(mm)35 棚段数(段)7 排気口Φ32mm×2個 アズワン品番1-7477-51 温度設定範囲(℃)室温+20〜300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49064767
2017-08-23
用途:
加熱乾燥のため

試験材料を加工した後に加熱するために使用しています。このシリーズは既に2基あり、長時間の加熱でも問題なく使用出来、大変満足しております。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする