GD15-50 防振・緩衝ブロック ゲルダンパー エクシール 49066534 GD15-50 防振・緩衝ブロック ゲルダンパー エクシール 49066534 GD15-50 防振・緩衝ブロック ゲルダンパー エクシール 49066534 GD15-50 防振・緩衝ブロック ゲルダンパー エクシール 49066534 GD15-50 防振・緩衝ブロック ゲルダンパー エクシール 49066534

防振・緩衝ブロック ゲルダンパー

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49066534 品番GD15-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

衝撃・振動を防止します。ゲルに方向性はなく、垂直方向、水平とも同等の効果があります。23Hz〜の低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)

適正荷重(kg)2〜10未満 厚さ(mm)25 幅(mm)50 長さ(mm)50 防振周波数(Hz)26.4〜 質量(g)65 用途機械の振動防止。コンプレッサー、モーターの除振。測定機器などへの床からの振動の防止。 トラスコ品番410-5923 材質ウレタンエラストマー 耐熱(使用限界)温度(℃)80 アズワン品番3-1977-01 硬度(アスカーC)15
注意
※適正荷重範囲でご使用下さい。範囲外でご使用されますと効果が得られない場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49066534 GD15-50 51625274 GD01-33001 ゲルダンパー エクシール ゲルダンパー エクシール 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:585

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-26
用途:
コンプレッサーの振動軽減
たけうち歯科技工所 様 (サービス業)

木造家屋内の作業スペースに設置した1馬力コンプレッサーの台座に使用、作動時の振動と作動音が軽減しました。粘着性がある為コンプレッサー本体の固定にも役立っています。コンプレッサーが重い為、年一くらいで交換が必要になりますが大変満足しています。

対象商品:
49066552
2023-04-29
用途:
模型用エアコンプレッサー
不動産業

想像以上に振動を吸収してくれます。満足しています。

対象商品:
49066595
2023-02-16
用途:
コンプレッサーの振動軽減

期待通りの効果。
大きさがもっと細かくあればよいと思います。

対象商品:
49066577
2021-10-29
用途:
車両修理
建設業・工事業

大きさの種類がもう少し増えれば、使用用途が増えると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
49066577
2021-01-28
用途:
ブルブルマシーン使用時
建設業・工事業

木造戸建ての2階で使用。
以前は震度3弱はあるのではないかと思うほどの振動が1階と踊り場を隔てた隣の娘の部屋にありましたが 
5ミリ厚のヨガマットの上に このゲルダンパー そしてマシーンを置き使用したところ 音、振動共にかなりの軽減。家族もこれなら許してくれると納得してくれました。
ただ、木造アパートでの使用までは 難しいかな、と。
我が家では 購入して本当に良かったと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
49066577
2020-12-24
用途:
健康器具の振動防止に使用
不動産業

振動が1/3位に減少し、効果は十分に満足できるが
やはり価格が高い、4個セットで3000円くらいが妥当

4人が参考にしています
対象商品:
49066595
2018-12-13
用途:
家スロの防振材

ユニバの台はリール始動時と停止時の衝撃が大きいようですが、今回買ったものは中々いい仕事をしていると思いました。
地面に伝わる感じがかなり和らいでいます。

2人が参考にしています
対象商品:
49066534
2018-05-13
用途:
積荷搬送時の振動防止対策として
サービス業

車での積荷搬送時の振動防止対策として4つを下に敷いて使用してます。
引張荷重10kgくらいでロープで積荷を固定して使用していますが、特に振動被害はありません。何度も使用していますが、とくに破断したりはしませんので、耐久性もそれなりにあると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする