GT5-40 耐震ゲル 転倒防止シート 角型 エクシール 49066823 GT5-40 耐震ゲル 転倒防止シート 角型 エクシール 49066823 GT5-40 耐震ゲル 転倒防止シート 角型 エクシール 49066823 GT5-40 耐震ゲル 転倒防止シート 角型 エクシール 49066823

耐震ゲル 転倒防止シート 角型

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25枚) 注文コード49066823 品番GT5-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

衝撃吸収率は90%以上で、マグニチュード9クラスでも安心です。
ゲル自体に強力な自己粘着性を持ち振動吸収、衝撃吸収、緩衝材として幅広く利用できます。
強力粘着なのに貼ってはがせ糊残りしません。
表面が汚れて粘着力が弱くなっても水洗いで粘着性が再現できます。
可塑剤を含まず接触面を汚染しません。

透明 寸法(mm)40×40 均等荷重(kg)14(1枚で) 厚さ(mm)5 質量(g/袋)210 用途家具などの転倒防止。電子機器、精密機器などの防振。 トラスコ品番417-2671 種別耐震マット 材質ウレタンエラストマー 質量(g)210 アズワン品番64-8895-72
注意
※高温高湿の環境、紫外線の直接当たる場所でのご使用はお避け下さい。
たたみ、ジュータン等表面のデコボコざらざらした面でのご使用はお避け下さい。
キャスターの付いたものにはお使いいただけません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49066823 GT5-40 52676507 GT01-22023 ゲルタック 角型 エクシール ゲルタック 角型 エクシール 1シート(25枚) 6,490 税込7,139 品番が変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49066762
2024-04-26
用途:
展示品の転倒防止
清峰堂株式会社 様 (製造業)

非常に快適に使用させていただきました。近日中に追加の注文を予定しています。

対象商品:
49066762
2020-08-04
用途:
衣類乾燥除湿機の振動吸収目的
卸売・小売業

木の板3枚をゴム板ではさみ、それぞれの間にこれを適当に置き、強力両面テープで接着。衣類乾燥除湿機の振動があまりにひどいため、こうやって台を作った。正直、効果はよくわからないが、安くて使いやすい。

対象商品:
49066762
2018-11-18
用途:
器具の固定
サービス業

重ねたいとき、傷つけないようにするために使用しています。粘着力があるため、倒れることもなく安定してします。

対象商品:
49066771
2016-10-03
用途:
移動用ワゴンに載せて使用するノートパソコンの固定と防振
医療・福祉・介護関連業

6枚をパソコンの底面にしいて使用しています。軽く固定ができています。

対象商品:
49066762
2018-07-31
用途:
パソコンの耐震シートとして

ビジネス電話、レッツノート、FUJITSUノート、DELLディスクトップPC、HPディスクトップPC、MITSUBISHIッパソコンモニタ、Synologyナスに使えませんでした。

水吹き後アルコールで吹いてよく乾かしてから貼り付けましたが、自重で落下して設置できません。横からスライドして貼り付けても、電話をとると剥がれます。

メーカーの返答は仕様に問題はない、平らなところに貼り付けてくださいでした。
0.3mm以下のラインが入ったゴム足、2cm角で平面の電話の足は「平らではない」の回答です。

お勧めしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする