スリーライク
スリーライクの 安全ベスト・タスキ
スリーライクの 安全ベスト
スリーライクの ベスト型 安全ベスト
パトベスト タイプI
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
49067173
品番
A-0601-KY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
高輝度マイクロプリズム再帰性反射材を使用したパトロール・識別用ベストです。腰部分がマジックテープで、サイズ調整できます。
種類
ベスト型
用途
防犯パトロール。防災用。保安用。
トラスコ品番
418-3801
材質
本体:ポリエステル、反射材:PVC
質量(g)
220
テープ幅(mm)
50
テープ地色
シルバー
ウエスト(cm)
100〜135
着丈(cm)
55
色(本体)
蛍光イエロー