スリーライク
スリーライクの 安全ベスト・タスキ
スリーライクの 安全ベスト
スリーライクの ベスト型 安全ベスト
パトベスト タイプIII
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
49067207
品番
A-0605-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
高輝度マイクロプリズム再帰性反射材を使用したパトロール・識別用ベストです。
腰部分がマジックテープで、サイズ調整できます。
用途
防犯パトロール。
防災用。
保安用。
着丈(cm)
59
質量(g)
240
テープ幅(mm)
50
胴回り(cm)
90〜125
トラスコ品番
418-3835
材質
本体:ポリエステル、反射材:PVC
種類
ベスト型
テープ地色
白
色(本体)
イエロー