TTP09 高輝度タスキ 40×1400 スリーライク 49067216 TTP09 高輝度タスキ 40×1400 スリーライク 49067216 TTP09 高輝度タスキ 40×1400 スリーライク 49067216

高輝度タスキ 40×1400

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード49067216 品番TTP09
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

高輝度ガラスビーズを使用したタスキで、夜間の交通事故防止アイテムとして最適です。

横(mm)1400 蛍光イエロー 用途防犯・交通安全啓蒙商品。 トラスコ品番418-3983 材質ポリエステル(不織布) 質量(g)10 タイプ肩掛け 縦(mm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49067216
2022-05-25
用途:
イベントスタッフタスキとして使用
サービス業

100円ショップのタスキと比較しても同程度の品質です。
長さもちょうど良い感じでした。
些細な利点ですが、折り畳むとコンパクトになるのは以外に良かったです。

3人が参考にしています
対象商品:
49067216
2017-10-31
用途:
夜のウオーキング

全然反射しない感じで少し引っかけたらちぎれました。即日 で 終わりでした 値段以上のものを求めていました

2人が参考にしています
対象商品:
49067216
2015-10-26
用途:
通学用
卸売・小売業

商品については特にありませんがPCで商品の色等がはっきりわかるといい。送られてきたものとPCで見たものの色が違うような気がした(使用に差し支えるものではないが)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする