GC-3 防振・緩衝材ゲルチップ タイカ 49067286 GC-3 防振・緩衝材ゲルチップ タイカ 49067286 GC-3 防振・緩衝材ゲルチップ タイカ 49067286

防振・緩衝材ゲルチップ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1シート(25個) 注文コード 49067286 品番 GC-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

片面粘着材付で、使用箇所に合わせてサイズをお選びいただけます。インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。片面パウダー付です。

半透明 厚さ(mm)3 幅(mm)15 長さ(mm)15 シートサイズ(mm)75×75 質量(g)20.0 用途小型駆動機の防振。HDDの防振。小型携帯電子機器の防振・緩衝。 トラスコ品番396-6461 材質シリコーンゲル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:586

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49067322
2022-09-15
用途:
オーディオ用インシュレーター
サービス業

オーディオ機器のインシュレーターとしてもかなりの性能です
下手なオーディオ用の高価なアイテムよりもよほど良い
ただし音が安定するまで設置してから数日程度はかかる印象です
表面のパウダーは強めの粘着テープでペタペタを繰り返すと綺麗に取れます

対象商品:
49067331
2020-12-14
用途:
オーディオの防振材として活用
自動車・二輪車・自転車関連業

振動遮断性能に優れ、使い分けがしやすく重宝しています。

対象商品:
49067261
2016-05-19
用途:
制御装置の防振
頸城建設株式会社 様

あらかじめ、カットしてありとても使いやすかった。
防振効果もあるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする