GC-6 防振・緩衝材ゲルチップ タイカ 49067313

 

GC-6 防振・緩衝材ゲルチップ タイカ 49067313
GC-6 防振・緩衝材ゲルチップ タイカ 49067313
GC-6 防振・緩衝材ゲルチップ タイカ 49067313

防振・緩衝材ゲルチップ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)20
厚さ(mm)3
内容量1シート(25個)注文コード49067313品番GC-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

片面粘着材付で、使用箇所に合わせてサイズをお選びいただけます。インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。片面パウダー付です。

用途
小型駆動機の防振。HDDの防振。小型携帯電子機器の防振・緩衝。
半透明厚さ(mm)3幅(mm)20長さ(mm)20シートサイズ(mm)100×100質量(g)36.0トラスコ品番396-6496材質シリコーンゲル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49067322
2022-09-15
用途: オーディオ用インシュレーター
サービス業

オーディオ機器のインシュレーターとしてもかなりの性能です
下手なオーディオ用の高価なアイテムよりもよほど良い
ただし音が安定するまで設置してから数日程度はかかる印象です
表面のパウダーは強めの粘着テープでペタペタを繰り返すと綺麗に取れます

対象商品 : 49067331
2020-12-14
用途: オーディオの防振材として活用
自動車・二輪車・自転車関連業

振動遮断性能に優れ、使い分けがしやすく重宝しています。

対象商品 : 49067261
2016-05-19
用途: 制御装置の防振
頸城建設株式会社

あらかじめ、カットしてありとても使いやすかった。
防振効果もあるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする