仕様出力電圧:5V dc 入力電圧レンジ:20 30 dc 入力電圧公称:24 dc 絶縁電圧:4kV ac 定格電力:6W 出力電流:1.2A 取付タイプ:スルーホール 出力数:1 医療規格認定:あり 鉄道用途向けに承認済み:なし パッケージ:DIP 24 ロードレギュレーション:±1% 最高温度:+80℃ 幅:20.32mm XP Power JHL06シリーズの絶縁型DC-DCコンバータ. JHL06 シリーズは、信頼性の高いシングル デュアル出力、6 Wの絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの製品は4000 acの強化絶縁、2 μAの患者漏れ電流を備え、業界標準のDIP24パッケージに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、医療分野で国際的に承認されており、IEC60601-1(第3版)、EN55011レベルA(外部コンポーネントなし)に適合します。 このシリーズの製品は、2 MOPP絶縁 250 ac、幅広い-20 +80 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。Wの絶縁型DC-DCコンバータ 幅広い動作温度範囲: -40 +80 医療分野で国際的に承認 業界標準DIP24パッケージ 4000 acの強化絶縁 患者漏れ電流: μA IEC60601-1(第3版)に適合 MOPP絶縁 250 ac
RoHS指令(10物質対応)対応