※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-2 防振材ゲルブッシュ タイカ 49067602 A-2 防振材ゲルブッシュ タイカ 49067602 A-2 防振材ゲルブッシュ タイカ 49067602 A-2 防振材ゲルブッシュ タイカ 49067602 A-2 防振材ゲルブッシュ タイカ 49067602

防振材ゲルブッシュ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49067602 品番 A-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

ボルトを貫通させ、横ぶれを最小限に抑えます。プリント基板のような軽量で壊れやすい物の防振・緩衝用に最適です。4点支持で0.2〜32kgの機器に対応し、微振動をも除去します。

内径(Φmm)5 トラスコ品番396-6411 質量(g)1.8 全高(mm)8 外寸(mm)14 用途プリント基板の防振・緩衝。ファン・小型駆動機の防振。 材質ゴム:シリコーンゲル、カラー:真鍮 使用周波数(Hz)(推奨)0.62kg時 70〜/1.00kg時 55〜 使用ねじM3以下 ゲル高さ(mm)8 適正荷重(kg)0.62〜1.00

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:586

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49067602
2022-04-27
用途:
アナログレコードプレーヤーの修理
たなか総合技術研究所 様

40年前のビクター製ステレオ製品のレコードプレーヤーのベルトドライブ駆動部防振ゴムが経年劣化、メーカーの補修部品等々は当然のことありません。他社の防振ゴムで寸法確認、検索し取り寄せて交換しました。サイズ、性能共に満足してます。

2人が参考にしています
対象商品:
49067654
2018-01-19
用途:
センサーマウントに取り付け
農・林・水産業

微細な振動を吸収してセンサー誤作動とセンサー自体の寿命を長持ちさせる為に着けました。ただ、今回の購入は2度目で前回購入した時に取り付けのためゲルブッシュを触っていたら切れてしまいました。柔らかいので仕方ないのかとは思いますが注意書きがあれば最初から慎重に扱っていたのになぁと思いました。(乱暴に扱った訳ではありませんが)

2人が参考にしています
対象商品:
49067593
2017-03-10
用途:
センサー基板の防振

商品自体の性能は折り紙付きですが、商品説明欄に取り付け穴(ゲルブッシュを挟み込むための穴)の寸法記載がなかったので、メーカーのHPから情報を得ました。
他の方のためにも追記をお願いします。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
また、お手数をお掛けし申し訳ございませんでした。
「内径Φ」として情報を追加させて頂きました。
どうぞよろしくお願い致します。

対象商品:
49067611
2017-05-08
用途:
カメラマウントの防振対策

今まで、ホームセンターにある地震対策用の防振材をはさんで使用していましたが、それに比べると振動によるブレが減少したように感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
49067654
2016-06-11
用途:
ラジコンヘリ ジャイロマウントの制振材に使用

製品精度と性能に感服しました。従来の制振材では取り除けなかった振動が見事になくなりました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする