※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A3-40-525-12 A3(40・50・99) スライドラッチ NBK(鍋屋バイテック会社) 49068223 A3-40-525-12 A3(40・50・99) スライドラッチ NBK(鍋屋バイテック会社) 49068223

A3(40・50・99) スライドラッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49068223 品番 A3-40-525-12
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は579円となります。
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
寸法A(mm)57 寸法D(mm)15 寸法F(mm)13 寸法H(mm)5.5 寸法T(mm)1.2±0.1 寸法c(mm)28 寸法e(mm)47 寸法g(mm)2 寸法w(mm)25.5(0/-0.2) 質量(g)14 D25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする