NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番・ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ラッチ
A3(60・70) スライドラッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49068266
品番
A3-60-519-25
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
寸法A(mm)
36.2
寸法D(mm)
22.4
寸法F(mm)
9.6
寸法H(mm)
4.3
寸法T(mm)
1.2(+0.2/0)
寸法c(mm)
16.5
寸法e(mm)
30.1
寸法g(mm)
2.2
寸法i(mm)
7.2
寸法w(mm)
14.3±0.1
質量(g)
4.5
D
14