NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
スライドユニット
寸法d(mm)
8
軸径(Φmm)
12
注文コード
49068537
品番
AK12GUU
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・寸法d・軸径
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
34
寸法H(mm)
6
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
15
寸法L2(mm)
27
寸法S1(mm)
M6
寸法S2(mm)
M5
寸法W(mm)
28
寸法d(mm)
8
寸法f(mm)
9.5
寸法h(mm)
20
寸法t(mm)
6
形状
スライドユニット
軸径(Φmm)
12
材質
樹脂
タイプ
シングル
シール
両側シール
基本静定格荷重Co(N)
784
基本動定格荷重C(N)
510
CADデータダウンロード