NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
スライドユニットロングタイプ
寸法d(mm)
8
軸径(Φmm)
12
注文コード
49068546
品番
AK12GWUU
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,640
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・寸法d・軸径
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
34
寸法H(mm)
6
寸法L(mm)
70
寸法L1(mm)
50
寸法L2(mm)
36
寸法S1(mm)
M6
寸法S2(mm)
M5
寸法W(mm)
28
寸法d(mm)
8
寸法f(mm)
9.5
寸法h(mm)
20
寸法t(mm)
6
形状
スライドユニットロングタイプ
軸径(Φmm)
12
材質
樹脂
タイプ
ダブル
シール
両側シール
基本静定格荷重Co(N)
1570
基本動定格荷重C(N)
813
CADデータダウンロード