NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
スライドユニットロングタイプ
寸法d(mm)
9
軸径(Φmm)
16
注文コード
49068582
品番
AK16GWUU
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
形状・寸法d・軸径
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(mm)
18
寸法F(mm)
49
寸法H(mm)
7
寸法L(mm)
84
寸法L1(mm)
65
寸法L2(mm)
52
寸法S1(mm)
M6
寸法S2(mm)
M6
寸法W(mm)
36
寸法d(mm)
9
寸法f(mm)
13
寸法h(mm)
27
寸法t(mm)
7
形状
スライドユニットロングタイプ
軸径(Φmm)
16
材質
樹脂
タイプ
ダブル
シール
両側シール
基本静定格荷重Co(N)
2350
基本動定格荷重C(N)
1230
CADデータダウンロード