NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
スライドユニット
寸法d(mm)
11
軸径(Φmm)
20
注文コード
49068591
品番
AK20GUU
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
形状・寸法d・軸径
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(mm)
21
寸法F(mm)
54
寸法H(mm)
8
寸法L(mm)
52
寸法L1(mm)
18
寸法L2(mm)
36
寸法S1(mm)
M8
寸法S2(mm)
M8
寸法W(mm)
42
寸法d(mm)
11
寸法f(mm)
15
寸法h(mm)
31
寸法t(mm)
8
形状
スライドユニット
軸径(Φmm)
20
材質
樹脂
タイプ
シングル
シール
両側シール
基本静定格荷重Co(N)
1370
基本動定格荷重C(N)
882
CADデータダウンロード