NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
スライドユニットロングタイプ
寸法d(mm)
11
軸径(Φmm)
20
注文コード
49068607
品番
AK20GWUU
参考基準価格(税別)
¥8,770
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
形状・寸法d・軸径
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(mm)
21
寸法F(mm)
54
寸法H(mm)
8
寸法L(mm)
94
寸法L1(mm)
70
寸法L2(mm)
58
寸法S1(mm)
M8
寸法S2(mm)
M8
寸法W(mm)
42
寸法d(mm)
11
寸法f(mm)
15
寸法h(mm)
31
寸法t(mm)
8
形状
スライドユニットロングタイプ
軸径(Φmm)
20
材質
樹脂
タイプ
ダブル
シール
両側シール
基本静定格荷重Co(N)
2740
基本動定格荷重C(N)
1400
CADデータダウンロード