NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
スライドユニット
寸法d(mm)
14
軸径(Φmm)
25
注文コード
49068616
品番
AK25GUU
参考基準価格(税別)
¥6,850
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・寸法d・軸径
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(mm)
26
寸法F(mm)
65
寸法H(mm)
10
寸法L(mm)
69
寸法L1(mm)
22
寸法L2(mm)
42
寸法S1(mm)
M10
寸法S2(mm)
M10
寸法W(mm)
52
寸法d(mm)
14
寸法f(mm)
17
寸法h(mm)
37
寸法t(mm)
9
形状
スライドユニット
軸径(Φmm)
25
材質
樹脂
タイプ
シングル
シール
両側シール
基本静定格荷重Co(N)
1570
基本動定格荷重C(N)
980
CADデータダウンロード