NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
スライドユニットロングタイプ
寸法d(mm)
14
軸径(Φmm)
25
注文コード
49068625
品番
AK25GWUU
参考基準価格(税別)
¥11,150
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
形状・寸法d・軸径
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(mm)
26
寸法F(mm)
65
寸法H(mm)
10
寸法L(mm)
128
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
80
寸法S1(mm)
M10
寸法S2(mm)
M10
寸法W(mm)
52
寸法d(mm)
14
寸法f(mm)
17
寸法h(mm)
37
寸法t(mm)
9
形状
スライドユニットロングタイプ
軸径(Φmm)
25
材質
樹脂
タイプ
ダブル
シール
両側シール
基本静定格荷重Co(N)
3140
基本動定格荷重C(N)
1560
CADデータダウンロード