NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
スライドユニットロングタイプ
寸法d(mm)
6
軸径(Φmm)
6
注文コード
49068661
品番
AK6GWUU
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
形状・寸法d・軸径
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
22
寸法H(mm)
5
寸法L(mm)
46
寸法L1(mm)
30
寸法L2(mm)
20
寸法S1(mm)
M4
寸法S2(mm)
M4
寸法W(mm)
16
寸法d(mm)
6
寸法f(mm)
8
寸法h(mm)
14
寸法t(mm)
5
形状
スライドユニットロングタイプ
軸径(Φmm)
6
材質
樹脂
タイプ
ダブル
シール
両側シール
基本静定格荷重Co(N)
530
基本動定格荷重C(N)
323
CADデータダウンロード