NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
スライドユニット
寸法d(mm)
6
軸径(Φmm)
8
注文コード
49068677
品番
AK8GUU
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
形状・寸法d・軸径
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
26
寸法H(mm)
5
寸法L(mm)
32
寸法L1(mm)
10
寸法L2(mm)
20
寸法S1(mm)
M5
寸法S2(mm)
M4
寸法W(mm)
20
寸法d(mm)
6
寸法f(mm)
8.5
寸法h(mm)
16
寸法t(mm)
5
形状
スライドユニット
軸径(Φmm)
8
材質
樹脂
タイプ
シングル
シール
両側シール
基本静定格荷重Co(N)
392
基本動定格荷重C(N)
274
CADデータダウンロード