NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボールプランジャー
BB ボールボタン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
38
寸法A(mm)
4
注文コード
49069106
品番
BB-4
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法A
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
38
幅(mm)
31
質量(g)
0.5
寸法L1(mm)
2
寸法A(mm)
4
寸法D(mm)
1.5
寸法l(mm)
5
機種
ブレーキ
静摩擦トルク(Nm)
0.5
外径(mm)
38
取付芯々(mm)
1207