※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボールプランジャー
BB ボールボタン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
51
寸法A(mm)
5
注文コード
49069115
品番
BB-5
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法A
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
38
幅(mm)
39
質量(g)
1
寸法L1(mm)
2
寸法A(mm)
5
寸法D(mm)
2
寸法l(mm)
6
機種
ブレーキ
静摩擦トルク(Nm)
2
外径(mm)
51
取付芯々(mm)
659