XPSMCM 通信モジュール Preventaモジュラセーフティコントローラ用 DINレール取付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:Preventa●シリーズ:XPSMCM●タイプ:通信モジュール●併用可能製品:Preventaモジュラセーフティコントローラ●電源電圧:24 V dc●メッセージ:通信、I/Oメッセージ、電源、リセット●接続タイプ:RS485●ディスプレイ込み:あり●取付けスタイル:DINレール●寸法:22.5 x 99 x 114.5 mm●CE、cULus、TUV. XPSMCMシステムは、TUV SUDの認定を受け、EN / ISO13849-1 PLeカテゴリ4、SILCL 3 IEC / EN61508、IEC / EN60261の各規格に準拠しています。. Preventa安全通信拡張モジュール、XPSMCM. Preventa安全通信拡張モジュールを使用すると、50 mの距離に配置された拡張モジュールでXPSMCMモジュラセーフティコントローラを接続することができます。 必要な距離に配置された2つのモジュールは、RS 485シールドケーブルでリンクすることができます。 その結果、拡張モジュールがモジュラセーフティコントローラに結合されます。 拡張モジュールは、22.5 x 99 x 114.5 mmというコンパクトな設計で、標準的なセーフティリレーとサイズが同じです。. 特長と利点:. コンパクトな赤色ハウジング、22.5 x 99 x 114.5 mm 取り外し可能なねじ式端子台にセーフティチャンネルや電源を接続可能 対称型DINレールロッククリップ 拡張バスコネクタ用スロット LED状態表示 2つの安全通信モジュール間に全長250 mで最長50 mのアイランドを最大6つ作成可能 システム応答時間は、安全通信モジュールを使用しても変化なし 保護カバー グリーンプレミアム製品 RoHS対応. 品番 ; 111-3507 111-3507. チャンネル x 1 (入力 x 1又は出力 x 1) 必ず最初又は最後のモジュールとして接続. 品番 ; 111-3506 111-3506. 2つの独立した接続チャンネル(入力 x 1及び出力 x 1) 選択したチャンネルを配線して2つの拡張モジュールを接続 注文コード49070946 品番XPSMCMCO0000S1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:Preventa●シリーズ:XPSMCM●タイプ:通信モジュール●併用可能製品:Preventaモジュラセーフティコントローラ●電源電圧:24 V dc●メッセージ:通信、I/Oメッセージ、電源、リセット●接続タイプ:RS485●ディスプレイ込み:あり●取付けスタイル:DINレール●寸法:22.5 x 99 x 114.5 mm●CE、cULus、TUV. XPSMCMシステムは、TUV SUDの認定を受け、EN / ISO13849-1 PLeカテゴリ4、SILCL 3 IEC / EN61508、IEC / EN60261の各規格に準拠しています。. Preventa安全通信拡張モジュール、XPSMCM. Preventa安全通信拡張モジュールを使用すると、50 mの距離に配置された拡張モジュールでXPSMCMモジュラセーフティコントローラを接続することができます。 必要な距離に配置された2つのモジュールは、RS 485シールドケーブルでリンクすることができます。 その結果、拡張モジュールがモジュラセーフティコントローラに結合されます。 拡張モジュールは、22.5 x 99 x 114.5 mmというコンパクトな設計で、標準的なセーフティリレーとサイズが同じです。. 特長と利点:. コンパクトな赤色ハウジング、22.5 x 99 x 114.5 mm 取り外し可能なねじ式端子台にセーフティチャンネルや電源を接続可能 対称型DINレールロッククリップ 拡張バスコネクタ用スロット LED状態表示 2つの安全通信モジュール間に全長250 mで最長50 mのアイランドを最大6つ作成可能 システム応答時間は、安全通信モジュールを使用しても変化なし 保護カバー グリーンプレミアム製品 RoHS対応. 品番 ; 111-3507 111-3507. チャンネル x 1 (入力 x 1又は出力 x 1) 必ず最初又は最後のモジュールとして接続. 品番 ; 111-3506 111-3506. 2つの独立した接続チャンネル(入力 x 1及び出力 x 1) 選択したチャンネルを配線して2つの拡張モジュールを接続

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする