XPSMCMCO0000UB XPSMCM 通信モジュール Preventaモジュラセーフティコントローラ用 DINレール取付 シュナイダーエレクトリック 49070955

XPSMCM 通信モジュール Preventaモジュラセーフティコントローラ用 DINレール取付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:Preventa●シリーズ:XPSMCM●タイプ:通信モジュール●併用可能製品:Preventaモジュラセーフティコントローラ●電源電圧:24 V dc●フィールドバス通信タイプ:ユニバーサルシリアルバス●メッセージ:通信、I/Oメッセージ、電源、リセット●接続タイプ:USB●ディスプレイ込み:あり●取付けスタイル:DINレール●寸法:22.5 x 99 x 114.5 mm●CE、cULus、TUV. XPSMCMシステムは、TUV SUDの認定を受け、EN / ISO13849-1 PLeカテゴリ4、SILCL 3 IEC / EN61508、IEC / EN60261の各規格に準拠しています。. Preventa非安全フィールドバス通信モジュール、XPSMCM. Preventa XPSMCM非安全フィールドバス通信モジュールは、マシンのフィールドバス又はネットワークシステムに対する診断接続やデータ通信向けに設計されています。 拡張モジュールは、22.5 x 99 x 114.5 mmというコンパクトな設計で、標準的なセーフティリレーとサイズが同じです。. 特長と利点:. 拡張バスコネクタ経由でセーフティコントローラに接続 構成用ミニUSB 2.0コネクタ セーフティコントローラに接続できる非安全タイプの通信モジュールは1つだけ 取り外し可能なねじ式端子台でマシンのバス又はネットワークチャンネルや電源を接続 LED状態表示 対称型DINレールロッククリップ グリーンプレミアム製品 RoHS対応. 品番 ; 111-3504 111-3504. イーサネットIP RJ 45 (入力 / 出力)コネクタ x 1. 品番 ; 111-3508 111-3508. ユニバーサルシリアルバス Mini USBコネクタ. 品番 ; 111-3505 111-3505. Modbus TCP RJ 45 (入力 / 出力)コネクタ x 1 注文コード49070955 品番XPSMCMCO0000UB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:Preventa●シリーズ:XPSMCM●タイプ:通信モジュール●併用可能製品:Preventaモジュラセーフティコントローラ●電源電圧:24 V dc●フィールドバス通信タイプ:ユニバーサルシリアルバス●メッセージ:通信、I/Oメッセージ、電源、リセット●接続タイプ:USB●ディスプレイ込み:あり●取付けスタイル:DINレール●寸法:22.5 x 99 x 114.5 mm●CE、cULus、TUV. XPSMCMシステムは、TUV SUDの認定を受け、EN / ISO13849-1 PLeカテゴリ4、SILCL 3 IEC / EN61508、IEC / EN60261の各規格に準拠しています。. Preventa非安全フィールドバス通信モジュール、XPSMCM. Preventa XPSMCM非安全フィールドバス通信モジュールは、マシンのフィールドバス又はネットワークシステムに対する診断接続やデータ通信向けに設計されています。 拡張モジュールは、22.5 x 99 x 114.5 mmというコンパクトな設計で、標準的なセーフティリレーとサイズが同じです。. 特長と利点:. 拡張バスコネクタ経由でセーフティコントローラに接続 構成用ミニUSB 2.0コネクタ セーフティコントローラに接続できる非安全タイプの通信モジュールは1つだけ 取り外し可能なねじ式端子台でマシンのバス又はネットワークチャンネルや電源を接続 LED状態表示 対称型DINレールロッククリップ グリーンプレミアム製品 RoHS対応. 品番 ; 111-3504 111-3504. イーサネットIP RJ 45 (入力 / 出力)コネクタ x 1. 品番 ; 111-3508 111-3508. ユニバーサルシリアルバス Mini USBコネクタ. 品番 ; 111-3505 111-3505. Modbus TCP RJ 45 (入力 / 出力)コネクタ x 1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする