XPSMCMシリーズ 出力モジュール Preventaモジュラセーフティコントローラ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:Preventa●シリーズ:XPSMCM●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:Preventaモジュラセーフティコントローラ●電源電圧:24 V dc●通常の状態の構成:2NO、NC●入力数:1●出力数:2●許容入力:3 W●取付けスタイル:DINレール取り付け●ターミナルタイプ:ねじ●CE、cULus、TUV. XPSMCMシステムは、TUV SUDの認定を受け、EN / ISO13849-1 PLeカテゴリ4、SILCL 3 IEC / EN61508、IEC / EN60261の各規格に準拠しています。. Preventaセーフティリレー出力モジュール、XPSMCM. Preventa XPSMCMセーフティリレー出力モジュールは、22.5 x 99 x 114.5 mmというコンパクトな設計で、標準的なセーフティリレーとサイズが同じです。. 特長と利点:. 取り外し可能なねじ式端子台でマシンのバス又はネットワークチャンネルや電源を接続 対称型DINレールロッククリップ グリーンプレミアム製品 RoHS対応. 品番 ; 111-3517 111-3517. フォースガイドコンタクトセーフティリレー出力(2 NO + 1 NC)モジュール(バックプレーンバスへの接続なし) x 2 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 1 選択したOSSDに直接配線するので、拡張バスコネクタは不要. 品番 ; 111-3518 111-3518. フォースガイドコンタクトセーフティリレー出力(2 NO + 1 NC)モジュール(バックプレーンバスへの接続なし) x 4 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 2 選択したOSSDに直接配線するので、拡張バスコネクタは不要. 品番 ; 111-3521 111-3521. バックプレーン接続のフォースガイドコンタクトセーフティリレー出力モジュール x 4 外部フィードバックコンタクト(EDM)用の独立したセーフティリレー出力4つと対応する入力4つを備えた拡張モジュール このリレーは、カテゴリ1、2、4のアーキテクチャに準拠した構成が可能 拡張バスコネクタ経由でセーフティコントローラCPUに接続. 品番 ; 111-3522 111-3522. バックプレーン接続のフォースガイドコンタクトセーフティリレー出力モジュール x 4 外部フィードバックコンタクト(EDM)用の独立したセーフティリレー出力4つと対応する入力4つを備えた拡張モジュール このリレーは、カテゴリ1、2、4のアーキテクチャに準拠した構成が可能 設定可能な状態出力 x 8 拡張バスコネクタ経由でセーフティコントローラCPUに接続 注文コード49070989 品番XPSMCMER0002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:Preventa●シリーズ:XPSMCM●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:Preventaモジュラセーフティコントローラ●電源電圧:24 V dc●通常の状態の構成:2NO、NC●入力数:1●出力数:2●許容入力:3 W●取付けスタイル:DINレール取り付け●ターミナルタイプ:ねじ●CE、cULus、TUV. XPSMCMシステムは、TUV SUDの認定を受け、EN / ISO13849-1 PLeカテゴリ4、SILCL 3 IEC / EN61508、IEC / EN60261の各規格に準拠しています。. Preventaセーフティリレー出力モジュール、XPSMCM. Preventa XPSMCMセーフティリレー出力モジュールは、22.5 x 99 x 114.5 mmというコンパクトな設計で、標準的なセーフティリレーとサイズが同じです。. 特長と利点:. 取り外し可能なねじ式端子台でマシンのバス又はネットワークチャンネルや電源を接続 対称型DINレールロッククリップ グリーンプレミアム製品 RoHS対応. 品番 ; 111-3517 111-3517. フォースガイドコンタクトセーフティリレー出力(2 NO + 1 NC)モジュール(バックプレーンバスへの接続なし) x 2 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 1 選択したOSSDに直接配線するので、拡張バスコネクタは不要. 品番 ; 111-3518 111-3518. フォースガイドコンタクトセーフティリレー出力(2 NO + 1 NC)モジュール(バックプレーンバスへの接続なし) x 4 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 2 選択したOSSDに直接配線するので、拡張バスコネクタは不要. 品番 ; 111-3521 111-3521. バックプレーン接続のフォースガイドコンタクトセーフティリレー出力モジュール x 4 外部フィードバックコンタクト(EDM)用の独立したセーフティリレー出力4つと対応する入力4つを備えた拡張モジュール このリレーは、カテゴリ1、2、4のアーキテクチャに準拠した構成が可能 拡張バスコネクタ経由でセーフティコントローラCPUに接続. 品番 ; 111-3522 111-3522. バックプレーン接続のフォースガイドコンタクトセーフティリレー出力モジュール x 4 外部フィードバックコンタクト(EDM)用の独立したセーフティリレー出力4つと対応する入力4つを備えた拡張モジュール このリレーは、カテゴリ1、2、4のアーキテクチャに準拠した構成が可能 設定可能な状態出力 x 8 拡張バスコネクタ経由でセーフティコントローラCPUに接続

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする