YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 能動部品
YAGEOの 集積回路(IC)
Yageo 厚膜チップ抵抗器, 1W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(4000個)
注文コード
49071515
品番
RC1218FK-0710RL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
3.1
寸法(mm)
3.1×4.6×0.55
ケース形状
モールド
高さ(mm)
0.55
奥行(mm)
4.6
シリーズ
RC1218
定格電力(W)
1
抵抗(Ω)
10
許容差
±1%
動作温度範囲(℃)
-55〜+155
パッケージ/ケース
1218
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±200