YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 能動部品
YAGEOの 集積回路(IC)
Yageo 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5000個)
抵抗(Ω)
10
温度係数(ppm/℃)
±200
注文コード
49071567
品番
RC0805FR-0710RL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
抵抗・温度係数
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
2
寸法(mm)
2×1.25×0.5
ケース形状
モールド
高さ(mm)
0.5
奥行(mm)
1.25
シリーズ
RC0805
定格電力(W)
0.125
抵抗(Ω)
10
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+155
パッケージ/ケース
0805
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±200