ハネウェル
ハネウェルの 耐切創手袋
ハネウェルの アラミド 耐切創手袋
ハネウェルの すべり止め付き アラミド
パーフェクト・ポリ・フィンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
49071593
品番
2232240-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
指先のみに滑り止めコーティング。繰返しの洗濯でも縮みにくく、繰り返しての使用が可能。組立や検査工程の作業に最適です
サイズ
M
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
7.9
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
19
材質
本体:ポリアミド、コーティング:ポリウレタン
色
本体:ホワイト、コーティング:ホワイト
ゲージ数
15
機能
伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性、軽量
入数(双)
10
材質(すべり止め)
ポリウレタン
コーティング
指先
材質(繊維部)
ポリアミド
色(手首部)
青