石膏ボード用チップソー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード49072266 品番125×1.2×42P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)125 刃数(p)42 穴径(Φmm)1.2 刃厚(mm)1.2 適合材石膏ボード

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49072257
2021-08-04
用途:
建築現場での諸作業時
株式会社アーキビジョン21 様 (製造業)

コスパが高く長年愛用しております!今後も使用します!

1人が参考にしています
対象商品:
49072257
2020-03-03
用途:
石膏ボードのカット
自動車・二輪車・自転車関連業

丸鋸を速く動かして切ると石膏ボードの切断面の紙がガサガサになりますが、ゆっくり切ればキレイに切れます。安くてコストパフォーマンスは良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
49072266
2020-02-13
用途:
ボード貼り作業の時
首藤工務店 様 (建設業・工事業)

まだ使用してませんが見た目はなかなか良さそうに感じます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする