ISSCFA2M アンドロイド端末用スコープカメラ ムサシ 49072896

 

ISSCFA2M アンドロイド端末用スコープカメラ ムサシ 49072896 ISSCFA2M アンドロイド端末用スコープカメラ ムサシ 49072896 ISSCFA2M アンドロイド端末用スコープカメラ ムサシ 49072896 ISSCFA2M アンドロイド端末用スコープカメラ ムサシ 49072896 ISSCFA2M アンドロイド端末用スコープカメラ ムサシ 49072896

アンドロイド端末用スコープカメラ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49072896 品番ISSCFA2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

気になる隙間をスマホで手軽にチェックできる、アンドロイド端末用スコープカメラ。
自由に曲がるフレキシブルケーブルで狭い隙間の奥の確認ができます。
動かせない重い家具の隙間やバラさないと見えないエンジン部分の確認などに。
通常のカメラでは難しいジオラマ等の狭い箇所での撮影に。
付属のクリップを使用して服や帽子に固定すれば、アクションカメラとしても使用できます。
microUSB端子搭載でAndroid4.1.1以上の端末で使用できるので、手軽に利用できます。
推奨のアプリ(無料)を使用することで、写真や動画の撮影ができます。
カメラ先端に6個の高輝度LEDライトを搭載していますので暗い場所でも鮮明に見ることができます。
LEDライトの明るさは手元のダイヤルで無段階に調光が可能です。
カメラ部は防水のIP66なので水中や水の入った配管にも使用可能です。
取り回しのしやすいケーブル長2m。
ミラー、マグネット、フック、クリップ、4種の多彩なアタッチメントが付属しています。

用途重い家具・家電の隙間に。配管の点検に。エンジンルームの点検に。おもちゃなどの撮影に。昆虫や草花の観察に。クリップを使ってスポーツカメラに。 付属品スコープカメラ本体、レンズ取り付けミラー、レンズ取り付けフック、レンズ取り付けマグネット、フック/マグネット取付部材、レンズ固定クリップ 質量(g)59 ケーブル長(m)2.0 先端寸法(mm)(カメラ)5.5 使用温度(℃)-10〜50 インターフェースUSB2.0 解像度640×480ピクセル 動作環境Android4.1.1以上の端末 フォーマット形式(写真)JPEG、(ビデオ)AVI 接続端子microUSB LED6灯(明るさ調節可能) 防水性カメラ―ケーブル部IP66 フレームレート30fps 被写界深度(mm)60〜(パフォーマンス) カメラ仕様1/9インチ VGA CMOS
注意
※本製品を使用するにはAndroid OS 4.1.1以上の端末が必要となります。また、推奨アプリ(無料)のダウンロードが必要となります。
※LEDの交換はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49072896
2017-09-26
用途:
現場での鉄骨内部錆び等のチェック
ノセ工芸 様

スマホでの対応で購入しました。Andoloid4.1以上(当方6.01)なので即、購入し推奨アプリをダウンロードし(無料)しましたが、カメラ設定の所でUSBがありませんの表示、説明書の通り再度し直し、したけど反応なしの為、商品問い合わせ先に連絡したところ、スマホの機種対応が2〜3種類しかなくソフトバンクもドコモも対応するメモリが入って無ければ出来ないとの事、他の機種に使用し確かめてスマホ機種購入しかないとの事、販売店に引き取りの相談して下さいと言われました。先に詳しく説明して販売して貰いたい。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
確認しましたところ、ご指摘いただいた通り、商品情報に問題がありましたので、こちらの商品の取り扱いを停止させいただきました。商品につきましては返品対応させていただきます。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
49072896
2017-10-12
用途:
メンテ

アプリが7.1に対応してないため使えない
細かい記載もお願いします。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
こちらの商品は取り扱いを終了させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする