※使用例

Tボード T14 900×1800 荷崩れ防止ボード テクセルTボード テクセル 49072966 Tボード T14 900×1800 荷崩れ防止ボード テクセルTボード テクセル 49072966

荷崩れ防止ボード テクセルTボード

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 厚さ(mm)(外寸)14 注文コード49072966 品番Tボード T14 900×1800
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,928
販売価格(税別)
14,480
この商品は厚さ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

木くず、ささくれが無い為、荷姿の品質安全性アップ。軽量かつ高強度な為扱い易く作業者への負担軽減。

厚さ(mm)(外寸)14 寸法(mm)1800×900 用途昨今木くず等の問題により、荷主より合板の使用を禁止されている会社様が増加傾向にある。合板に代わる荷崩れ防止用、間仕切り用の樹脂板として多数実績あり。 材質PP(ポリプロピレン) グレー 質量(g)5230 短辺(mm)(外寸)900 長辺(mm)(外寸)1800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
離島数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする