※使用例
テクセル
テクセルの トラック輸送・運送用品
テクセルの 緩衝材・トラックボード
テクセルトップフレーム
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
1100×1100
注文コード
49072993
品番
トップフレーム T14 1100×1100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,239
販売価格(税別)
¥
17,490
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
木くず、ささくれが無い為、荷姿の品質安全性アップ。軽量かつ高強度な為扱い易く作業者への負担軽減。
厚さ(mm)
(外寸)14
寸法(mm)
1100×1100
用途
昨今木くず等の問題により、荷主より合板の使用を禁止されている会社様が増加傾向にある。合板に代わる樹脂板として多数実績あり。
材質
PP(ポリプロピレン)
色
グレー
質量(g)
4110
短辺(mm)
(外寸)1100
長辺(mm)
(外寸)1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100