テクセル
テクセルの フレコンバック、モッコ
テクセルの フレコンバック
テクセルの フレコンバック用スタンド・オプション品
フレコンスタンド
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
(外寸)1100
注文コード
49073072
品番
フレキシブルフレコンスタンド 蓋なし
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
この商品は
高さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量かつ折りたたみ可能な簡易フレコンスタンド。金属製、固定式と比較し持ち運びやすく組立も容易。
モノタロウではこんなお得な商品も!
フレコンバッグスタンド
モノタロウ
¥
11,980
¥
13,178
税込
用途
土木現場や野外イベント会場のゴミ箱としても実績あり。
材質
PP(ポリプロピレン)
色
グレー/ブルー
高さ(mm)
(外寸)1100
質量(g)
5200
短辺(mm)
(外寸)830
長辺(mm)
(外寸)830
注意
※フレコンバックは別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100