寸法B1(mm)35
寸法B2(mm)30
寸法C(mm)35
寸法F(mm)39
寸法H(mm)50
寸法L(mm)2000
寸法L1(mm)50
寸法M(mm)13
寸法N(mm)25
寸法P(mm)150
寸法S1(mm)M6
寸法S2(mm)5.5
寸法T1(mm)11
寸法T2(mm)5
寸法W1(mm)1.5
寸法W2(mm)48
寸法W3(mm)45
寸法f(mm)12
寸法h(mm)27
軸径(Φmm)20
仕様標準形
材質(保持器)樹脂
材質(本体)スチール
シール両側シール
ブロック数2
基本静定格荷重Co(N)1370
基本動定格荷重C(N)882