寸法B1(mm)40
寸法B2(mm)35
寸法C(mm)40
寸法F(mm)47
寸法H(mm)60
寸法L(mm)1000
寸法L1(mm)65
寸法M(mm)4
寸法N(mm)100
寸法P(mm)200
寸法S1(mm)M6
寸法S2(mm)6.5
寸法T1(mm)14
寸法T2(mm)6
寸法W1(mm)2.5
寸法W2(mm)60
寸法W3(mm)55
寸法f(mm)12
寸法h(mm)33
軸径(Φmm)25
仕様標準形
材質(保持器)樹脂
材質(本体)スチール
シール両側シール
ブロック数1
基本静定格荷重Co(N)1570
基本動定格荷重C(N)980