SK100M0010BZF-0611 Yageo 電解コンデンサ YAGEO 許容差±20% 49074227

Yageo 電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード49074227 品番SK100M0010BZF-0611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100dc 取付方式スルーホール 寸法(mm)6(Dia.)×11 高さ(mm)11 動作温度(℃)(Min)-40 リードピッチ(mm)2.5 リード線径(Φmm)0.5 直径(Φmm)6 リップル電流(mA)75 リーク電流(μA)3 許容差±20% 仕様SKシリーズ. 体積効率の非常に高いコンデンサ 寿命2000h

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする