内容量1個仕様パッケージタイプ:SOP 、 オス・メス:メス 、 コンタクト数:16 、 行数:2 、 ピッチ:1.27mm 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクト材質:ベリリウム銅 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 ソケット装着タイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 ハウジング材質:PEI 、 SOPテストソケット、クラムシェル. SOP (Small Outline Package: 小型アウトラインパッケージ)用クラムシェルテストソケット スプリング内蔵ヒンジ付きふたを閉じることで、ICを保持 挿抜が容易で繰り返しの多いテスト作業に最適 高性能を発揮する材質と電気的仕様 ボディ材質: ガラス繊維入りポリエーテルイミド(PEI) コンタクト材質: ベリリウム銅 コンタクトのめっき: 金 絶縁抵抗: 1000 MΩ (@ 500 Vdc) 接触抵抗: 30 mΩ (@ 10 mA) 動作温度範囲: -55℃ → +170℃ 耐久性: 挿入10000回注文コード49074543品番IC51-0162-1035